SIEMENS - CONTACT MODULE 2NO SX028393 - 3SU1400-1AA10-3DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Foglalat - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028393
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-3DA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-3DA0
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkezőelem
- Rugós terminál
- Előlapra szereléshez
- Robusztus kivitel ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Csökkenti a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Elérhető kiterjedt dokumentáció
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével kiemelkedik.