Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR 22 9KW/440V/DC2/4 US:DC72V SX029411 - 3TC4417-0LJ8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR 22 9KW/440V/DC2/4 US:DC72V SX029411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029411

Gyártói cikkszám

3TC4417-0LJ8

Gyártói típuskód

3TC4417-0LJ8

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

7.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kontaktor, 2-es méret, 2 pólusú, vasúti alkalmazásokhoz DC-3 és 5, 7,5 A 750 V 72 V DC 21. segédérintkezők (2NO+1NC) varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7...1,25xUS