Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR AC-3, 4KW400V,1NO,AC24V SX029555 - 3TF2010-6AC2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR AC-3, 4KW400V,1NO,AC24V SX029555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029555

Gyártói cikkszám

3TF2010-6AC2

Gyártói típuskód

3TF2010-6AC2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

2.6 A

CONTACTOR AC-3, 4KW400V,1NO,AC24V