Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR AC3 4KW/400V, 36MM BR SX029597 - 3TG1010-0AM2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR AC3 4KW/400V, 36MM BR SX029597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029597

Gyártói cikkszám

3TG1010-0AM2

Gyártói típuskód

3TG1010-0AM2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

3.67749375 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.4 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

teljesítményrelé, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400 V, 3 pólusú, 230 V AC, 45-450 Hz, 68 nF-el huzalozva, segédérintkezők: 1 NO, csavaros sorkapocs miniatűr kontaktor SIRIUS 3TG10 vezérlőjelek kapcsolásához a háztartási berendezésekben, pl. A 3TG10 miniatűr kontakt