SIEMENS - CONTACTOR COMBINATION IP00 SX029522 - 3TD2002-2QP6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029522
Gyártói cikkszám
3TD2002-2QP6
Gyártói típuskód
3TD2002-2QP6
Funkció:
irányváltó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW