SIEMENS - CONTACTOR RELAY 100E EN 50 011 SX029659 - 3TH4310-0BQ4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 240-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029659
Gyártói cikkszám
3TH4310-0BQ4
Gyártói típuskód
3TH4310-0BQ4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
240-240 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
10
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0