SIEMENS - CONTACTOR RELAY 22E EN 50 011 SX029603 - 3TH2022-0AL2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029603
Gyártói cikkszám
3TH2022-0AL2
Gyártói típuskód
3TH2022-0AL2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0