SIEMENS - CONTACTOR RELAY 31E EN 50 011 SX029623 - 3TH2031-0AH0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029623
Gyártói cikkszám
3TH2031-0AH0
Gyártói típuskód
3TH2031-0AH0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
58-58 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0