SIEMENS - CONTACTOR RELAY 40E EN 50 011 SX029641 - 3TH2040-0AJ2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029641
Gyártói cikkszám
3TH2040-0AJ2
Gyártói típuskód
3TH2040-0AJ2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
115-115 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
115-115 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0