SIEMENS - CONTACTOR RELAY 44E EN 50 011 SX029652 - 3TH4244-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029652
Gyártói cikkszám
3TH4244-0AB0
Gyártói típuskód
3TH4244-0AB0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
29-29 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- DIN EN 50011 szabvány
- 4NO + 4NC érintkező
- Csavaros kapocs AC működés 24 V AC 50 Hz/29 V AC 60 Hz
- Segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához
- Akár 10 segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Pozitív hajtású működés biztonsági alkalmazásokhoz
- Klímaálló és nagy érintkezési megbízhatóság
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Váltóáramú vagy egyenáramú működés, 8 vagy 10 pólusú kivitel
- Elérhető tartozékok: túlfeszültség-csillapítók, időkésleltető blokkok, tengelykapcsolók
- Megbízható csatlakozási technológia a biztonságos működés érdekében
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző működési változatoknak köszönhetően
- Egyszerű telepítés és karbantartás a csavaros kapocs rendszer révén
- Globális használhatóság a megfelelő engedélyek miatt
- Rugalmas kiegészítők a testreszabott megoldásokhoz
Kontaktorrelé
A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék a vezérlőjelek kapcsolásához tervezett megbízható és sokoldalú eszközök.