SIEMENS - CONTACTOR RELAY 44E EN 50 011 SX029653 - 3TH4244-0AC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 32-32 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029653
Gyártói cikkszám
3TH4244-0AC0
Gyártói típuskód
3TH4244-0AC0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
32-32 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
38-38 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0