SIEMENS - CONTACTOR RELAY, 4NO+4NC, DC115V SX023673 - 3RH2244-2BD80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023673
Gyártói cikkszám
3RH2244-2BD80
Gyártói típuskód
3RH2244-2BD80
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
115-115 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
CONTACTOR RELAY, 4NO+4NC, DC115V