Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR RELAY 71E EN 50 011 SX029655 - 3TH4271-0AJ1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR RELAY 71E EN 50 011 SX029655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 96-96 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029655

Gyártói cikkszám

3TH4271-0AJ1

Gyártói típuskód

3TH4271-0AJ1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

96-96 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

7

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

CONTACTOR RELAY 71E EN 50 011