SIEMENS - CONTACTOR RELAY 71E EN 50 011 SX029656 - 3TH4271-0AP6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 7
Segédérintkezők száma, váltó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029656
Gyártói cikkszám
3TH4271-0AP6
Gyártói típuskód
3TH4271-0AP6
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
7
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
6 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0