Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR RELAY 73E EN 50 011 SX029662 - 3TH4373-0BC4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR RELAY 73E EN 50 011 SX029662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 30-30 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029662

Gyártói cikkszám

3TH4373-0BC4

Gyártói típuskód

3TH4373-0BC4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

30-30 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

7

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kontaktorrelé, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NC, csavaros kapocs, DC működés, 30 V DC 3TH4 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3TH4 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható csatlakozási technoló