SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029537 - 3TF2001-0LB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029537
Gyártói cikkszám
3TF2001-0LB4
Gyártói típuskód
3TF2001-0LB4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
10 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A