SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029542 - 3TF2001-6BB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029542
Gyártói cikkszám
3TF2001-6BB4
Gyártói típuskód
3TF2001-6BB4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.15 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A