SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029566 - 3TF2810-0AN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-220 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029566
Gyártói cikkszám
3TF2810-0AN2
Gyártói típuskód
3TF2810-0AN2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-220 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
0.85 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
5 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
1.9 A