Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029496 - 3TC7414-0EB

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029496

Gyártói cikkszám

3TC7414-0EB

Gyártói típuskód

3TC7414-0EB

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú, amely meggyőzően nagy teljesítményt nyújt a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból.

    Műszaki adatok:

    • 12-es méret
    • 1 pólusú
    • DC-3 és 5, 400 A
    • Segédkapcsoló: 4 NO + 4 NC
    • 24 V DC működés
    • Különböző méretekben és feszültségekkel kapható

    Ügyfél előnyök:

    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • Előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Széles választékú tartozékok, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek