SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029499 - 3TC7414-0EM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 1
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029499
Gyártói cikkszám
3TC7414-0EM
Gyártói típuskód
3TC7414-0EM
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
140 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Kontaktor, 12-es méret, 1 pólusú, DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 4 NO+4 NC 220V DC DC működés DC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és