Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 1-POLE SX029501 - 3TC7414-0EY80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 1-POLE SX029501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 750-750 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 1

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029501

Gyártói cikkszám

3TC7414-0EY80-0AA0

Gyártói típuskód

3TC7414-0EY80-0AA0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

750-750 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kontaktor, 12-es méret, 1 pólusú, DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 4 NO+4 NC 750 V DC DC működés DC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és