Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2 -POLE SX029480 - 3TC5614-0BK1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2 -POLE SX029480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029480

Gyártói cikkszám

3TC5614-0BK1

Gyártói típuskód

3TC5614-0BK1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-100 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kontaktor, 12-es méret, 2 pólusú, Névleges üzemi áram 400 A Segédkapcsoló 44E (4 NO+4 NC) 120 V AC 60 Hz/100 V AC 50 Hz AC működés AC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt