SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029485 - 3TC5617-0AP4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029485
Gyártói cikkszám
3TC5617-0AP4
Gyártói típuskód
3TC5617-0AP4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
140 kW
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Kontaktor mérete 12, 2 pólusú DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) Egyenáramú működés 230 V DC 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és