SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 2-POLE SX029487 - 3TC5617-0BF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029487
Gyártói cikkszám
3TC5617-0BF0
Gyártói típuskód
3TC5617-0BF0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
140 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Kontaktor, 12-es méret, 2 pólusú, DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 110V AC 50Hz/132V AC 60Hz AC működés AC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a