Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029488 - 3TC5617-0BK1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029488

Gyártói cikkszám

3TC5617-0BK1

Gyártói típuskód

3TC5617-0BK1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-100 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor mérete 12, 2 pólusú DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) Egyenáramú működés 120 V AC 60 Hz/100 V AC 50 Hz 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a komp