SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 2-POLE SX029491 - 3TC5617-0LB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029491
Gyártói cikkszám
3TC5617-0LB4
Gyártói típuskód
3TC5617-0LB4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
140 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Kontaktor, 12-es méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 400 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2NO + 1NC) 24V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7-1,25 x US DC működés 2TC kontaktor DC-pólus kapcsolásához. A 3TC egyenáramú kontaktorok