Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029510 - 3TC7814-0EY80-0AB6

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029510

Gyártói cikkszám

3TC7814-0EY80-0AB6

Gyártói típuskód

3TC7814-0EY80-0AB6

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Kontaktor mérete 12, 2 pólusú DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 4 NO + 4 NC DC működés 72 V DC, 0,7...1,2 US Kontaktor 3TC DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és