SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14 3-POLE SX029573 - 3TF6844-0CF71
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-132 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-132 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029573
Gyártói cikkszám
3TF6844-0CF71
Gyártói típuskód
3TF6844-0CF71
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-132 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-132 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
700 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
335 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
168 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
300 A