SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029574 - 3TF6844-0CP7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-276 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-276 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029574
Gyártói cikkszám
3TF6844-0CP7
Gyártói típuskód
3TF6844-0CP7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-276 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-276 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
389.8143375 kW
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
700 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
355 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
168 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
610 A