SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029581 - 3TF6933-8DM4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029581
Gyártói cikkszám
3TF6933-8DM4
Gyártói típuskód
3TF6933-8DM4
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
514.849125 kW
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, nyitó:
3
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
910 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
450 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
191 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
820 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
690 A