SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029585 - 3TF6944-0CM7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029585
Gyártói cikkszám
3TF6944-0CM7
Gyártói típuskód
3TF6944-0CM7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
514.849125 kW
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
910 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
450 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
191 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
820 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
690 A
- Maximális áram: 630 A, 820 A
- Teljesítmény: 335 kW / 400 V, 450 kW / 400 V
- Feszültség: Ue 690 V
- 3 pólusú kivitel
- Segédáramkör: Uc: 200-240 V AC (50/60 Hz)
- Hajtás: hagyományos busz vezérlő fő és NObar segédáramkör
- Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
- IEC és UL/CSA kompatibilis
- Széles teljesítménytartomány és méretválaszték
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg
- Növelt megbízhatóság a gyakori váltások során
- Előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát
- Széleskörű tartozékok, mint például túlfeszültség-csillapítók és kapocsfedelek
- Globális alkalmazhatóság különböző szabványok szerint
Vákuumkontaktor AC-3e 630 A
A 3TF6 vákuumkontaktor a motorok kapcsolásához meggyőzően nagy teljesítményt nyújt kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból.