Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029363 - 3TC4417-0AF4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029363

Gyártói cikkszám

3TC4417-0AF4

Gyártói típuskód

3TC4417-0AF4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor, 2-es méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 32 A Segédérintkezők 22 (2 NO + 2 NC) 110V DC DC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhet