SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029366 - 3TC4417-0AK4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 180-180 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 29 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029366
Gyártói cikkszám
3TC4417-0AK4
Gyártói típuskód
3TC4417-0AK4
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
180-180 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
9 kW
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
29 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2