Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2 2-POLE SX029372 - 3TC4417-0AY80-0AD8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2 2-POLE SX029372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 29 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029372

Gyártói cikkszám

3TC4417-0AY80-0AD8

Gyártói típuskód

3TC4417-0AY80-0AD8

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor, 2-es méret, 2 pólusú, DC-3 és 5, 32 A Segédérintkezők 22 (2 NO + 2 NC) 52 V DC DC működés Subway England, 3TY4803-0AK1 csere Gyári sorozatszám Z=G51618