Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029387 - 3TC4417-0BL2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029387

Gyártói cikkszám

3TC4417-0BL2

Gyártói típuskód

3TC4417-0BL2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú, amely meggyőző teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • 2-es méret, 2 pólusú
    • DC-3 és 5, 32 A
    • Segédérintkezők 22 (2 NO + 2 NC)
    • 230 V AC 50/60 Hz AC működés
    • Különböző feszültségekkel és segédérintkezőkkel kapható
    • Tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók

    Vásárlói előnyök:

    • Kiváló érintkezési megbízhatóság
    • Hosszú kapcsolási állóképesség
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Kompakt kialakítás