Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029397 - 3TC4417-0BU0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029397

Gyártói cikkszám

3TC4417-0BU0

Gyártói típuskód

3TC4417-0BU0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

288-288 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú, megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • 2-es méret, 2 pólusú
    • DC-3 és 5, 32 A
    • Segédérintkezők 22 (2 NO + 2 NC)
    • 240 V AC 50 Hz/288 V AC 60 Hz AC működés
    • Különböző feszültségekkel és segédérintkezőkkel kapható
    • Tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek, túlfeszültség-csillapítók

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
    • Nagyon megbízható érintkezési teljesítmény
    • Hosszú kapcsolási állóképesség
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)