Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2, 2-POLE SX029409 - 3TC4417-0LB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2, 2-POLE SX029409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029409

Gyártói cikkszám

3TC4417-0LB4

Gyártói típuskód

3TC4417-0LB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor

    A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően nagy érintkezési megbízhatósággal.

    Technikai részletek:

    • 2-es méret, 2-pólusú
    • Vasúti alkalmazásokhoz DC-3
    • 5, 7,5 A 750 V-on 24 V DC
    • Segédérintkezők 21 (2NO+1NC)
    • Varisztorral és soros ellenállással
    • Működési tartomány: 0,7...1,25xUS
    • Kapcsolási feszültség: 0,7...1,25xUS
    • AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel
    • Különböző segédérintkezőkkel kaphatók
    • Tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek, túlfeszültség-csillapítók

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Hosszú kapcsolási állóképesség
    • Világszerte használható, megfelel az IEC és UL/CSA szabványoknak