Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2 2-POLE SX029452 - 3TC4817-0LB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2 2-POLE SX029452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029452

Gyártói cikkszám

3TC4817-0LB4

Gyártói típuskód

3TC4817-0LB4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően nagy érintkezési megbízhatósággal.

    Technikai részletek:

    • 4-es méret, 2-pólusú
    • DC-3 és 5, 75 A 750 V-on
    • Segédérintkezők: 21 (2NO + 1NC)
    • Működési tartomány: 0,7-1,25 x US
    • DC működés varisztorral és soros ellenállással
    • Különböző feszültségekkel és segédérintkezőkkel kaphatók
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • Elérhető tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók

    Vásárlói előnyök:

    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • Rugalmasság az AC és DC működés terén