Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029421 - 3TC4814-0BM0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4  2-POLE SX029421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 264-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029421

Gyártói cikkszám

3TC4814-0BM0

Gyártói típuskód

3TC4814-0BM0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

264-264 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor mérete 4, 2-pólusú DC-4, Névleges üzemi áram 75 A Segédkapcsoló 44 E(4 NO + 4 NC) Váltóáramú működés 220 V AC 50 Hz/264 V AC 60 Hz 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyúj