Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029422 - 3TC4817-0AA4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 75 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029422

Gyártói cikkszám

3TC4817-0AA4

Gyártói típuskód

3TC4817-0AA4

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor mérete 4, 2 pólusú DC-3 és 5, 75 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) Egyenáramú működés 12 V 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően