Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE SX029431 - 3TC4817-0AW4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE SX029431

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029431

Gyártói cikkszám

3TC4817-0AW4

Gyártói típuskód

3TC4817-0AW4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú, amely meggyőző teljesítményt nyújt kompakt kialakításának köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • 4-es méret, 2-pólusú
    • DC-3 és 5, 75 A
    • Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 48V DC
    • Különböző feszültségekkel és segédérintkezőkkel kapható
    • Ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók tartozékok

    Vásárlói előnyök:

    • Nagy érintkezési megbízhatóság
    • Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
    • Világszerte használható (pl. IEC és UL/CSA)
    • AC és DC működés támogatása