Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029455 - 3TC4817-0LJ8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 75 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029455

Gyártói cikkszám

3TC4817-0LJ8

Gyártói típuskód

3TC4817-0LJ8

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kontaktor mérete 4, 2-pólusú DC-3 és 5, 75 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2NO + 1NC) Működési tartomány 0,7-1,25 x US Varisztor és soros ellenállás Egyenáramú működés DC mágnesrendszer 72 V DC 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egy