Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4, 2-POLE, SX029456 - 3TC4817-0LM4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4, 2-POLE, SX029456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029456

Gyártói cikkszám

3TC4817-0LM4

Gyártói típuskód

3TC4817-0LM4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kontaktor, 4-es méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 75 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2 NO + 1 NC) 220 V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7 - 1,25 x US 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, . A 3TC egyenáramú mágneskapcs