Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 8, 2-POLE SX029462 - 3TC5217-0AE4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 8, 2-POLE SX029462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029462

Gyártói cikkszám

3TC5217-0AE4

Gyártói típuskód

3TC5217-0AE4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor, 8-as méret, 2 pólusú, DC-3 és 5, 220 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 60 V DC DC működés 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy é