Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029466 - 3TC5217-0AN4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 220 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029466

Gyártói cikkszám

3TC5217-0AN4

Gyártói típuskód

3TC5217-0AN4

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor, 8-as méret, 2 pólusú, DC-3 és 5, 220 A 22. segédkapcsoló (2 NO + 2 NC) 250 V DC DC működés