Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029472 - 3TC5217-0BK1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-100 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029472

Gyártói cikkszám

3TC5217-0BK1

Gyártói típuskód

3TC5217-0BK1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-100 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

8-as kontaktorméret, 2 pólusú DC-3 és 5, 220 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) Váltakozó áramú működés 120 V AC 60 Hz/100 V AC 50 Hz 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak