SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029476 - 3TC5217-0LB4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029476
Gyártói cikkszám
3TC5217-0LB4
Gyártói típuskód
3TC5217-0LB4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
82 kW
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
- 8-as méret, 2-pólusú
- DC-3 és 5, 170 A 750 V-on
- Segédérintkezők: 21 (2NO + 1NC)
- 24V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással
- Működési tartomány: 0,7-1,25 x US
- Előre telepített segédkapcsolók
- IEC és UL/CSA kompatibilis
- Különböző méretek és feszültségek
- Kompakt kialakítás és nagy érintkezési megbízhatóság
- Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
- A tervezés bonyolultságának csökkentése
- Széleskörű tartozékok, mint túlfeszültség-csillapítók és kapocsfedelek
- Egyszerű csatlakoztatás a főáramkörbe sínek segítségével
Kontaktor
A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból.