Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029478 - 3TC5217-0LJ8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 8 2-POLE SX029478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 220 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029478

Gyártói cikkszám

3TC5217-0LJ8

Gyártói típuskód

3TC5217-0LJ8

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

72-72 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kontaktor, 8-as méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 170 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2 NO + 1 NC) 72 V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7 - 1,25 x US DC működés 3TC kontaktor 2 DC-pólus kapcsoláshoz. A 3TC egyenáramú kontak