Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR22 27KW/440V/DC2/4 100VDC SX029454 - 3TC4817-0LF8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR22 27KW/440V/DC2/4 100VDC SX029454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029454

Gyártói cikkszám

3TC4817-0LF8

Gyártói típuskód

3TC4817-0LF8

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

27 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

75 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kontaktor, 4-es méret, 2-pólusú, DC-3 és 5, 75 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2NO + 1NC) 100 V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7 - 1,25 x US 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágne