Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR22 9KW/440V/DC2/4 US:24VDC SX029410 - 3TC4417-0LC8

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR22 9KW/440V/DC2/4 US:24VDC SX029410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 33-33 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029410

Gyártói cikkszám

3TC4417-0LC8

Gyártói típuskód

3TC4417-0LC8

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

33-33 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Kontaktor, 2-es méret, 2-pólusú, vasúti alkalmazásokhoz DC-3 és 5, 7,5 A 750 V-on 33 V DC Segédérintkezők 21 (2NO+1NC) varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7...1,25xUS Kontaktor 3TC DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenára